9 件中 1 - 9 件

表示件数

オムロン(omron)

上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)

上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)
代表画像です

特長|プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル

保護構造
IP00
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
(コネクタ部)AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC 500Vにて)
使用周囲温度(℃)
25〜+80
接触抵抗(mΩ)
(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)
ケーブル
UL2464インターフェースケーブ
保護クラス
(電気的)クラス0
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ケーブル長(m) 接続 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C39109752 XW2Z-200P-V 1本 2 【SYSMAC側】C20-LK201-V1、C500-LK203、C500-LK201-V1、C120-LK201-V1、C200H-LK201、CV500-LK201
(ポート1 全二重モード)
【上位側】パソコン:DOS/V
¥7,755 ¥7,689 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39109786 XW2Z-200S-CV 1本 2 【SYSMAC側】CJ CPUユニット、CS1 CPUユニット、シリアルコミュニケーションユニット
【上位側】パソコン:DOS/V
¥9,405 ¥8,789 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39109795 XW2Z-200S-V 1本 2 【SYSMAC側】C200HS-CPU31/33/21/23、CQM1-CPU21、CQM1-CPU41、CQM1-CPU42、CQM1-CPU43、CQM1-CPU44、CV500/1000/2000、CVM1、CV500-LK201
(通信ポート2)
C200HE-CPU42、C200HG-CPU43/63、C200HX-CPU44/64、C200HW-COM02、C200HW-COM04、C200HW-COM05、C200HW-COM06、CPM1-CIF01
【上位側】パソコン:
¥9,405 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39109804 XW2Z-200T 1本 2 【SYSMAC側】CQM1-CPU21、CQM1-CPU41、CQM1-CPU42、CQM1-CPU43、CQM1-CPU44
(RS-232Cを有するユニット)
C200HS-CPU31/33/21/23、V500/1000/2000-CPU01、CVM1-CPU01/11、CV500-LK201
(通信ポート2)
C200HE-CPU42、200HG-CPU43/63、C200HX-CPU44/64、C200HW-COM02、C200HW-COM04、C200HW-COM05、
¥9,405 ¥8,789 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39109813 XW2Z-200T-2 1本 2 【SYSMAC側】コーディネータモジュールのペリフェラルポート
【上位側】プログラマブルターミナル(PT):NT20S、NT600S/NT620S/NT620C、NT30/NT30C
¥9,405 ¥8,789 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39110014 XW2Z-500P-V 1本 5 【SYSMAC側】C20-LK201-V1、C500-LK203、C500-LK201-V1、C120-LK201-V1、C200H-LK201、CV500-LK201
(ポート1 全二重モード)
【上位側】パソコン:DOS/V
¥11,000 ¥10,989 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39110041 XW2Z-500S-CV 1本 5 【SYSMAC側】C20-LK201-V1、C500-LK203、C500-LK201-V1、C120-LK201-V1、C200H-LK201、CV500-LK201(ポート1 全二重モード)
【上位側】パソコン:DOS/V
¥14,080 ¥13,090 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39110057 XW2Z-500S-V 1本 5 【SYSMAC側】C200HS-CPU31/33/21/23、CQM1-CPU21、CQM1-CPU41、CQM1-CPU42、CQM1-CPU43、CQM1-CPU44、CV500/1000/2000、CVM1、CV500-LK201
(通信ポート2)
C200HE-CPU42、C200HG-CPU43/63、C200HX-CPU44/64、C200HW-COM02、C200HW-COM04、C200HW-COM05、C200HW-COM06、CPM1-CIF01
【上位側】パソコン:
¥14,080 ¥13,090 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39110066 XW2Z-500T 1本 5 【SYSMAC側】CQM1-CPU21、CQM1-CPU41、CQM1-CPU42、CQM1-CPU43、CQM1-CPU44
(RS-232Cを有するユニット)
C200HS-CPU31/33/21/23、V500/1000/2000-CPU01、CVM1-CPU01/11、CV500-LK201
(通信ポート2)
C200HE-CPU42、200HG-CPU43/63、C200HX-CPU44/64、C200HW-COM02、C200HW-COM04、C200HW-COM05、
¥14,080 ¥13,090 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1