4 件中 1 - 4 件

表示件数

オムロン(omron)

リンクターミナルシリーズ 16点小型タイプ(出力用) B7A

リンクターミナルシリーズ 16点小型タイプ(出力用) B7A
代表画像です
保護構造
IP00
耐電圧
端子一括と外部間 AC1000V 50/60Hz 1min
電源電圧(V)
DC12〜24
保存温度(℃)
-25〜+65(ただし、 結露・氷結のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
端子一括と外部間 100以上(500V)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、 結露・氷結のないこと)
端子構造
+-交互
使用周囲湿度
35〜85%RH
耐ノイズ
ノイズレベル 1.5kV、 パルス幅100ns、 1μs
使用電圧範囲(V)
DC10.8〜26.4
耐衝撃(m/s2)
300
耐振動
10〜55Hz 複振幅1.5mm
配線方式
ねじ締端子
入力形式
NPNオープンコレクタ100mA/点
伝送方法
単方向時分割多重伝送
I/O区別
出力(受信)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 最小信号入力時間(s) 遅延時間 伝送距離(m) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C39029812 B7AS-R6B11 1個 (エラー時の出力処理)HOLD 16m (伝送)標準TYP. 19.2ms、 31ms max. 500 max. ¥14,520 ¥14,190 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39029821 B7AS-R6B16 1個 (エラー時の出力処理)HOLD 2.4m (伝送)高速(TYP. 3ms、 5ms max.) 100m max.(シールド線使用の場合) ¥14,520 ¥14,190 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39029837 B7AS-R6B31 1個 (エラー時の出力処理)LOAD OFF 16m (伝送)標準TYP. 19.2ms、 31ms max. 500 max. ¥13,310 ¥13,090 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39029846 B7AS-R6B36 1個 (エラー時の出力処理)LOAD OFF 2.4m (伝送)高速(TYP. 3ms、 5ms max.) 100m max.(シールド線使用の場合) ¥13,310 ¥13,090 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1