7 件中 1 - 7 件

表示件数

オムロン(omron)

I/Oリレーターミナル G7TC

I/Oリレーターミナル G7TC
代表画像です
耐電圧
コイルと接点間:AC2000V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1000V 50/60Hz 1min
コネクタ相互間:AC250V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100(500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
0〜+55(ただし、 氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下
周囲湿度(%RH)
35〜85%RH
引張強度(N)
(端子)49/min
耐ノイズ
ノイズレベル 1.5kV、 パルス幅 100ns〜1μs
耐振動(誤動作)
10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
耐衝撃(誤動作)
200m/s2
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
動作時間(ms)
15以下
復帰時間(ms)
15以下
強度
(取付)各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷しないこと。 ただし、 レール方向は9.8N以上
締め付け強度(N・m)
(端子)0.98
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 質量(g) 定格電圧 接点構成 ケース色 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C39070762 G7TC-IA16 AC100/110 1個 コイルサージ吸収素子:バリスタ 約640 (端子台+、-間)コントローラ(SYSMACなど)の入力回路の定格電圧 1a×16 赤透明 ¥31,350 ¥24,090 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39070771 G7TC-IA16 AC200/220 1個 コイルサージ吸収素子:バリスタ 約640 (端子台+、-間)コントローラ(SYSMACなど)の入力回路の定格電圧 1a×16 赤透明 ¥31,350 ¥24,090 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39070787 G7TC-ID16 DC100/110 1個 コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、 400V) 約630 (端子台+、-間)コントローラ(SYSMACなど)の入力回路の定格電圧 1a×16 緑透明 ¥31,350 ¥24,090 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39070796 G7TC-ID16 DC24 1個 コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、 400V) 約630 (端子台+、-間)コントローラ(SYSMACなど)の入力回路の定格電圧 1a×16 緑透明 ¥31,350 ¥24,090 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39070805 G7TC-OC08 DC24 1個 コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、 400V) 約350 DC24V±5% 1a×8 透明 ¥19,470 ¥15,290 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39070814 G7TC-OC16 DC24 1個 コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、 400V) 約670 DC24V±5% 1a×16 透明 ¥29,700 ¥21,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39070823 G7TC-OC16-1 24VDC 1個 コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、 400V) 約670 DC24V±5% 1a×16 透明 ¥29,700 ¥21,890 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1