8 件中 1 - 8 件

表示件数

オムロン(omron)

温度調節器 サーマックシリーズ E5CB

温度調節器 サーマックシリーズ E5CB
代表画像です

特長|E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms

制御方式
ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
感度
調節感度/0.1〜999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
機能
温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト機能等
許容電圧範囲
定格電圧の85〜110%
警報出力
リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 入力種類 制御出力 電源電圧(V) 入力詳細 制御リレー出力 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39056762 E5CB-Q1P AC100-240 1個 測温抵抗体 電圧出力(SSR駆動用) AC100〜240 白金測温抵抗体(Pt100) - ¥11,880 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39056771 E5CB-Q1PD AC/DC24 1個 測温抵抗体 電圧出力(SSR駆動用) AC/DC24 白金測温抵抗体(Pt100) - ¥11,880 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39056787 E5CB-Q1TC AC100-240 1個 熱電対 電圧出力(SSR駆動用) AC100〜240 熱電対(K、J、T、R、S) - ¥11,880 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39056796 E5CB-Q1TCD AC/DC24 1個 熱電対 電圧出力(SSR駆動用) AC/DC24 熱電対(K、J、T、R、S) - ¥11,880 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39056805 E5CB-R1P AC100-240 1個 測温抵抗体 リレー出力 AC100〜240 白金測温抵抗体(Pt100) AC250V 3A ¥11,880 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39056814 E5CB-R1PD AC/DC24 1個 測温抵抗体 リレー出力 AC/DC24 白金測温抵抗体(Pt100) AC250V 3A ¥11,880 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39056823 E5CB-R1TC AC100-240 1個 熱電対 リレー出力 AC100〜240 熱電対(K、J、T、R、S) AC250V 3A ¥11,880 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39056832 E5CB-R1TCD AC/DC24 1個 熱電対 リレー出力 AC/DC24 熱電対(K、J、T、R、S) AC250V 3A ¥11,880 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1