2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式4モードインパクトドライバ

充電式4モードインパクトドライバ
代表画像です

特長|作業に合わせて4モード+テクス用ネジ専用モードの切換えが可能。 インパクトドライバモード(回転+打撃)、震動ドリルモード(回転+震動)、ドリルモード(回転のみ)、ネジ締めモード(回転+電子クラッチ)。また、電子クラッチを採用したことにより、プラスモード(テクス用ネジ専用モード)、トルク低下お知らせ機能、オートストップ機能を追加しました。 ブラシレスモータ搭載。ブラシレスモータは、消耗部品であるカーボンブラシがないため、点検や交換の必要がなくメンテナンスフリーです。また電気効率が良く、発熱を低く抑えることができます。このブラシレスモータの搭載により、1充電あたりの作業量がブラシ付モータ搭載のマキタ製従来機に比べ約1.2倍となりました。

回転数(min-1[回/分])
インパクトモード(打撃モード):強/0〜2800、中/0〜2200、弱/0〜1400
震動ドリルモード:高速/0〜2800、低速/0〜700
ドリルモード:高速/0〜2800、低速/0〜700
ネジ締めモード:高速/0〜1100(設定数値により変化)、高速プラスモード時/0〜2300、低速/0〜300(設定数値により変化)、低速プラスモード時/0〜600
打撃数(min-1[回/分])
インパクトモード(打撃モード):強/0〜3200、中/0〜2400、弱/0〜1200
震動ドリルモード:高速/0〜32400、低速/0〜8400
作業量(目安)
(1充電あたりの参考値)
【ネジ締め:モード/ネジ・キリ/材料】
インパクト/コーススレッドΦ4.3mm×65mm/ラワン(約230本)
ネジ締め/テクス用ネジ4mm/C型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板(約260本)
【穴あけ:モード/ネジ・キリ/材料】
震動ドリル/超硬ドリルΦ5mm/モルタル(深さ30mm)(約170本)
ドリル(高速)/鉄工キリΦ3mm/1.6mm厚鋼板(約640本)
ドリル(低速)/木工キリΦ21mm/30mm厚ラワン(約220本)
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3.0
最大締付トルク(N・m)
145
穴あけ能力(mm) 鉄工
ドリルモード/(高速)Φ6.5、(低速)Φ10
穴あけ能力(mm) 木工
ドリルモード/(高速)Φ12、(低速)Φ21
穴あけ能力(mm) コンクリート
(震動ドリルモード)Φ8
充電時間(分)
約22(充電器DC18RC使用時/最速)
バッテリー
リチウムイオン(BL1430)
付属品
バッテリ(BL1430)×2個、充電器DC18RC、収納ケース、+ビット2-65、フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
171×79×250
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 色(本体) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38569011 TP131DRFX 1台 ¥69,410 ¥49,390 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38569027 TP131DRFXB 1台 ¥69,410 ¥49,390 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1