1 件中 1 - 1 件

表示件数

OPTIMA

インキュベーター内用シェーカー

インキュベーター内用シェーカー
代表画像です

特長|CO2)インキュベーター内での使用が可能です。
マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。

仕様
旋回範囲:25mm
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
本体寸法(mm)
300×330×70
表示
回転速度・タイマー
電源コード(m)
1.83
回転速度(min-1[r.p.m])
30〜300(±1%)
タイマー設定
1分〜48時間
アズワン品番
2-1987-01
許容負荷荷重(kg)
3
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38451883 OS-762 1個 ¥198,720 ¥193,320

出荷目安:3日

返品不可


 
 
  1