4 件中 1 - 4 件

表示件数

カナイ

ブレイブホールダウン

ブレイブホールダウン
代表画像です

特長|基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN〜30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。
従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。
従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。
経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。
2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。
当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。

注意|※専用接合具(YD-H90)を必ずご使用ください。
※取付けの際、締め付け能力の弱いインパクトドライバーのご使用はご遠慮ください。
※アンカーボルト(座金付きボルト)が中心にくるように製品を取付けてください。
※六角ナットはしっかりと止め付け、ゆるみがないようにしてください。
※2×4工法に使用する際は、耐力が在来工法と異なりますのでご注意ください。 ※36.8k以上でご使用の場合は、アンカーボルトの鋼材強度をご確認のうえ、ご使用ください。アンカーボルトの鋼材強度はSS400の規格400N/mm2を最低基準としています。

材質
SPHC(JIS・G3131)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38564714 BHD-15 1セット オープン ¥604 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38564723 BHD-20 1セット オープン ¥648 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38564732 BHD-25 1セット オープン ¥681 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38564741 BHD-30 1セット オープン ¥725 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1