2 件中 1 - 2 件

表示件数

NKKスイッチズ(日本開閉器)

ロータリスイッチ HSシリーズ

ロータリスイッチ HSシリーズ
代表画像です

特長|高接触信頼性の小形ロータリスイッチ。 高接触信頼性のクリップ方式。可動接片が接触端子をクリップしながら摺動する、セルフクリーニング機構により、安定した高い接触信頼性を備えています。 スチールボールを使用した切換え機構により、確実で軽快な操作感が得られます。

付属品
六角ナット(AT-526)、取付リング(AT-518)、ばね座金(AT-520)
使用温度範囲(℃)
-10〜70
端子形状
はんだ
角度(°)
(切換)45
耐電圧
AC1.5kV 1分間以上
耐熱性
はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2〜4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性
15000回以上
電気的開閉耐久性
7500回以上
電流容量
(抵抗負荷)6A AC125V、3A AC250V、5A DC30V
回転トルク(mN・m[gfcm])
147〜235
軸径(Φmm)
6
軸の形状
丸軸
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 回路 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38445364 HS-13Y 1個 1回路3接点 ¥417 ¥406

廃番

商品画像 C38445373 HS-13Z 1個 1回路4接点 ¥417 ¥406

廃番

 
 
  1