1 件中 1 - 1 件

表示件数

アズワン

アスピレーター

アスピレーター
代表画像です

特長|自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。
耐薬品性・耐久性に優れています。
排水コック付きですので、排水が容易です。
オプションの真空計付減圧調整弁を使用すれば、真空度の調整が可能です。
金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。

外形寸法(mm)
360×272×355
電源
AC100V(50/60Hz) 3A
タンク容量(L)
約10
モーター(W)
150
材質(タンク)
PP(ポリプロピレン)
排気量(L)
18/22(50/60Hz)
アズワン品番
1-7483-21
真空到達度
10mmHg(10℃)、20mmHg(20℃)、32mmHg(30℃)、54mmHg(40℃)※条件等により異なります。
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38451192 GAS-1 1個 ¥62,640 ¥62,532 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1