1 件中 1 - 1 件

表示件数

モノタロウ

乾湿両用掃除機 DIY仕様

乾湿両用掃除機 DIY仕様
代表画像です

特長|短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。

用途|事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。

注意|※粉じんの吸引により目づまりを起こす可能性があります。集塵用途でのご使用はお止めください。 ※こまめにフィルターの掃除をしてご使用ください。目詰まりした状態での連続使用はモーター焼損の原因になります。 ※木材の粉や灰、鋼材の破片、金属の粉、小麦粉や砂糖、トナーインクといった細かな微粉塵等は目づまりを起こしモーター焼損の原因になりますので吸い込まないでください。 ※吸水出来るのは水のみです。油や洗剤を含む水を吸い込むと故障の原因になります。 ※湿式作業(水を吸い込む作業)をした後は、しっかり内部が乾燥してから乾式作業(通常のゴミを吸い込み作業)を行ってください。内部に水分が残っているとゴミが詰まりやすくなりモーター焼損の原因になります。 ※業務用ではありません。

質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
1.8-1.9
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38278807 No.67-20 1台 ¥6,919 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1

乾湿両用電気掃除機 モノクリーナー

モノクリーナー フィルターのお手入れ

お掃除用品 特集.

■撮影使用商品の注文コード/クリーナー:07584245 / ハンドスプレー:57839013/ぞうきん:70556623/ほうきちりとり:09518268/ワイパー本体:17159862/シート・ウェット:55511602 /シート・ドライ:55511593/ゴミ袋:45557881/ニトリルゴム手袋:35779134