1 件中 1 - 1 件

表示件数

古河電池

12V二輪車用バッテリー充電器

12V二輪車用バッテリー充電器
代表画像です

特長|シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2〜20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。
接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。
長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。
充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。

出力
(モードT)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A
(モードU)DC15V±0.2V、1.2A±0.1A
コード長さ(m)
入力側:1.5(ACプラグ付)
(出力側)1.5(充電クリップ付)
保護回路
(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護
(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護
表示灯
AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)
充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)
異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等)
質量(kg)
約1.3
入力
AC100V±10%(50/60Hz) 35VA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×160×83(突起物含まず)
冷却方式
自然冷却
バッテリー容量(Ah)
2〜20(10HR)
動作温湿度範囲
0〜40℃、30〜85%
充電方式
2段階定電流-定電圧充電
整流方式
単相全波整流
適合バッテリー
12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38278012 FMC20-5 1台 ¥20,304 ¥19,332 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1