3 件中 1 - 3 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

ねじなしポリエチライニング鋼管

ねじなしポリエチライニング鋼管
代表画像です

特長|地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。
ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。
JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)

注意|※ねじなしポリエチライニング鋼管は、電気用品安全法に定められた電線管ではありませんのでケーブル工事のケーブル保護用としてご使用ください。
※JIS C8380はJISマークの表示認定指定品目に指定されていません。
※取り扱い中および施工中にポリエチレン層にキズが生じた場合は、補修塗装・防食テープで補修処理を確実に実施してください。

長さ(m)
3.66
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(kg) 呼び 外径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C38258787 DWL22P 1個 5.2 22 26.5 ¥3,916 ¥3,289 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C38258796 DWL28P 1個 7.2 28 33.3 ¥4,961 ¥4,279 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C38258814 DWL42P 1個 10.5 42 47.8 ¥7,161 ¥6,149 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1