1 件中 1 - 1 件

表示件数

エスコ

超音波洗浄機

超音波洗浄機
代表画像です
エスコ品番
EA115HD-9
材質
SUS304(本体、洗浄槽)、PP樹脂(パネル)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)
約14.8
排水方式
手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)
38(BLT、自励発振)
タイマー設定
最大60分(1分刻みで設定)
ヒーター容量(W)
300
温度設定範囲(℃)
常温/50(1℃刻みで設定)
高周波出力(W)
480
槽外寸法(mm)
567×364×290
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
502×299×150
槽容量(L)
20.4
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38276217 EA115HD-9 1個 オープン ¥244,080 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1