1 件中 1 - 1 件

表示件数

エスコ

エアー式グリースガン

エアー式グリースガン
代表画像です

特長|蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。

注意|※対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。

仕様
NLGI-1/2
エスコ品番
EA166SG-3B
容量(mL)
400
タイプ
連続吐出
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【筒】60×300
使用圧力(MPa)
0.59
ノズル長(mm)
170
吸入口サイズ
Rc(PT)1/4”
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38273873 EA166SG-3B 1個 オープン ¥11,016 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1