1 件中 1 - 1 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

ライフィニティ ECOマネシステム専用住宅分電盤 リミッタースペース付

ライフィニティ ECOマネシステム専用住宅分電盤 リミッタースペース付
代表画像です

特長|家全体やここの機器の電気使用量を見るために、主幹、分岐ブレーカごとに電気をモニタリング。さらに、そのデータをわかりやすく編集し、省エネ支援を実現します。

用途|全電力管内用

注意|※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※埋込形は対応できません。
※幹線は必ず主幹ブレーカ(リミッター)容量と1次送りブレーカ容量の和を基に、選定・施設してください。
※データ送信ユニットのECO端末からネットリモコンECO機能付のECO端子までの接続線はCPEV線で接続してください。(サイズΦ0.65〜Φ0.9 2芯 最長25m)

※専用ブレーカーです。通常のABF型への交換はできません。

寸法(縦×横×深さ)(mm)
325×416×111
色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38208527 BQEL85162S 1個 ¥74,196 ¥72,252 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1