4 件中 1 - 4 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

パワナビ・エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし

パワナビ・エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし
代表画像です

特長|電気の使いすぎをお知らせするナビ機能付。温水器・IHにも対応しています。
電気の使用量をレベル表示するとともに、使いすぎを音声でお知らせします。
ピークカット回路に接続させた電機製品(エアコン等)を一時的に停止します。また、JEM-A端子仕様ですので、一時的に停止されたエアコンは電気の使用量によって自動復帰します。

用途|全電力管内用

注意|※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※幹線は必ず主幹ブレーカ(リミッター)容量と1次送りブレーカ容量の和を基に、選定・施設してください。
※ピークカット回路に接続する電気製品(エアコン等)にはJEM-A端子(JEMA標準HA端子-A)を有していることが必要です。
※JEM-A端子制御には、IFU(別売)が各回路に必要です。
※パワナビユニットの別売りは致しません。
※太陽光発電システム2次送り連系との併用はできません。太陽光発電システム1次送り連系であれば対応が可能です。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法(縦×横×深さ)(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38199962 BQE85142P3 1個 325×484×111 ¥70,740 ¥69,012 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38199971 BQE85182P3 1個 325×518×111 ¥79,380 ¥75,492 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38199987 BQE85222P3 1個 325×552×111 ¥87,480 ¥85,212 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38199996 BQE85262P3 1個 325×586×111 ¥95,580 ¥93,852 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1