2 件中 1 - 2 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)

コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)
代表画像です

用途|全電力管内用

注意|※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※主幹ブレーカはJ型以外への組み替えはできません。
※1次送りユニットは使用できません。

色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法(縦×横×深さ)(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38213795 BQRF83102 1個 325×450×111 ¥28,620 ¥27,972 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38213786 BQRF8362 1個 325×416×111 ¥22,248 ¥21,492 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1