2 件中 1 - 2 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペースなし

1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペースなし
代表画像です

用途|全電力管内用

注意|※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※ヨコ1列タイプの商品には、コンパクトブレーカSH型40A、50Aはご使用できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

寸法(縦×横×深さ)(mm)
280×408×65
色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38208423 BQWB84821 1個 ¥30,132 ¥23,652 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38208432 BQWB851021 1個 ¥32,724 ¥24,732 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1