5 件中 1 - 5 件

表示件数

テイコク

VVFケーブル

VVFケーブル
代表画像です

特長|600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル

用途|低圧の一般住宅用屋内配線

種類
電力ケーブル
全長(m)
100
シース厚(mm)
1.5
材質(導体)
電気用軟銅線
材質(シース)
非鉛ビニル
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)
AC1500
絶縁抵抗(MΩ/km)
50(最小・20℃時)
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
E
難燃性
60度傾斜
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 芯数(C) 導体外径(Φmm) シース外径(Φmm) 概算質量(kg/km) 許容電流(A) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38035085 VVF1.6×2C 1巻 2 1.6 6.2×9.4 105 18 オープン ¥6,469 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38035112 VVF1.6×3C 1巻 3 1.6 6.2×13.0 145 16 オープン ¥12,852 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38035094 VVF2.0×2C 1巻 2 2.0 6.6×10.5 130 23 オープン ¥12,852 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38035121 VVF2.0×3C 1巻 3 2.0 6.6×14.0 190 20 オープン ¥19,332 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38035103 VVF2.6×2C 1巻 2 2.6 7.6×12.5 195 32 オープン ¥22,572 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1