2 件中 1 - 2 件

表示件数

スガツネ(LAMP)

トルクヒンジ PHA型

トルクヒンジ PHA型
代表画像です

特長|扉を開閉させ手を離しても、反動を1°以下に抑えます。
動トルクは、初期トルクの90%を保持し、常にスムーズに動くため、磨耗が少なく耐久性に優れています。

用途|液晶モニター、ノートパソコンなど

注意|※初期トルクは±15%になります。
※すべての取付穴をご使用ください。
※複数個使用の場合は、丁番同士の軸心にズレがないように取り付けてください。
※本製品の軸部に潤滑剤を塗布しないでください。
※油のかかるところでは使用しないでください。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

材質
亜鉛合金/鋼
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37885872 PHA55-046 1個 ¥1,342 ¥1,199 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37885881 PHA55-065 1個 ¥1,243 ¥1,099

廃番

 
 
  1