1 件中 1 - 1 件

表示件数

スガツネ(LAMP)

キャスター GX-W50GP

キャスター GX-W50GP
代表画像です

特長|低重心、重量用のプレートタイプのキャスターで、OA機器などに最適です。
本体は軽くて強い、アルミ合金製です。
安定感のある双輪で、滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えています。
固定キャスターGX-W50Kとセットで使用すると、操作性が向上します。

注意|※耐荷重は、平滑面上の走行荷重を示します。

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ポリアセタール(POM)
車輪径(Φmm)
50
取付高(mm)
65
車輪幅(mm)
64.5
取付穴径(Φmm)
6.2
ロック
なし
耐荷重(N)
1960
材質(本体)
アルミニウム合金
偏心(mm)
16
質量(g)
420
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37914484 GX-W50GP 1個 ¥1,890 ¥1,609 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1