2 件中 1 - 2 件

表示件数

スガツネ(LAMP)

カムロック 4800-10001

カムロック 4800-10001
代表画像です

特長|キーは90°回転1ヶ所抜けです。解錠時にキーは抜けず、つまみ兼用となります。反時計回りに90°回転すると解錠します。

用途|制御盤、配電盤、空調盤、シールドラック、車両、船舶など

注意|※鍵番号の指定はお受けいたしかねます。 ※外筒に対して内筒が偏心的な動きをするため、取り付け時は必ず錠穴を縦の状態にし、内筒が上側にくることを確認してください。
※施錠時、カムに外力がかからないようにしてください。シリンダーが破損し解錠できなくなるおそれがあります。
※キーの抜き差しは回転動作中に行わないでください。必ず所定の位置で行ってください。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

材質
(本体・六角ナット)亜鉛合金/クロームめっき
(カム)鋼/クロームめっき
(キー)黄銅(真鍮)/キッケルめっき
質量(g)
54
適合板厚(mm)
5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37878793 4800-10001-B 1個 別番、90°回転1箇所抜け ¥1,848 ¥1,639 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37878802 4800-10001-D 1個 同番、90°回転1箇所抜け ¥1,848 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1