2 件中 1 - 2 件

表示件数

スガツネ(LAMP)

カムロック 3404S型

カムロック 3404S型
代表画像です

特長|キーは90°回転1ヶ所抜けです。解錠時にキーは抜けず、つまみ兼用となります。
キー挿入穴はステンレス鋼製の防塵シャッター付きです。
鍵違い数は20通りです。
本体の正面カバー部分はステンレス鋼(SUS304)製です。

用途|制御盤、配電盤、空調盤、シールドラック、車両、船舶など

注意|※鍵番号の指定はお受けいたしかねます。 ※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

材質
(本体)亜鉛合金/有色クロメート処理
(カム)鋼/光沢クロメート処理
(六角ナット)亜鉛合金/光沢クロメート処理
(キー)黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)
46
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C37878775 3404S-B 1個 別番、90°回転1箇所抜け ¥1,122 ¥912 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C37878784 3404S-D 1個 同番、90°回転1箇所抜け ¥1,122 ¥912 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1