2 件中 1 - 2 件

表示件数

スガツネ(LAMP)

エラストマー車キャスター FPU55型

エラストマー車キャスター FPU55型
代表画像です

特長|車輪の外周面がエラストマー製なので微振動や音が吸収され、ソフトで静かな回転が得られます。
本体は高品質のポリアミド樹脂製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。
ロック付きは、車輪をロックすると赤いマークがでて、ロックの有無が一目で分かります。

注意|※耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)
車輪径(Φmm)
53
取付高(mm)
69
車輪幅(mm)
46
取付穴径(Φmm)
4.5
耐荷重(N)
490
材質(本体)
ポリアミド(PA)
偏心(mm)
17
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ロック 質量(g) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37914861 FPU55PR 1個 なし 146 ¥1,026 ¥863 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37914852 FPU55PSR 1個 回転ロック付 151 ¥1,166 ¥993 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1