3 件中 1 - 3 件

表示件数

スガツネ(LAMP)

ウイングハンドル 200-93型

ウイングハンドル 200-93型
代表画像です

特長|90°回転のウイングハンドルです。
別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。
左右勝手兼用です。
取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。
錠前なしはIP65に適応しています。
別番鍵違い数240通りです。

注意|※画像および図のキー握り部の形状は代表的なものです。また材料は鋼もしくは黄銅(真鍮)となり、指定ができませんのでご了承ください。

適合板厚(mm)
8以下
回転角度(°)
90
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 仕様 材質 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37871653 200-9302-D 1個 キー×2個、六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個 同番(No.1333)、防塵シャッター付 (ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
¥2,310 ¥1,969 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C37871671 200-9368 1個 六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個 錠前なし、防塵シャッター付 (ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
¥1,617 ¥1,419 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C37871687 200-9372-D 1個 キー×2個、六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個 同番(No.1333)、ポリアミドナット付 (ハンドル・六角ナットM22)ポリアミド/ブラック
(フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
¥2,189 ¥1,859 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1