1 件中 1 - 1 件

表示件数

スガツネ(LAMP)

ランプ印 本締り錠 SKL-80型

ランプ印 本締り錠 SKL-80型
代表画像です

特長|表面部分はステンレス鋼(SUS304)製で、錆や汚れに強い仕様です。
キーは両面使いが可能です。
鍵違い数は3通りです。

材質/仕上
フロントプレート:ステンレス鋼(SUS304)、本体:鋼、デッドボルト:黄銅(真鍮)、受座:ステンレス鋼(SUS304)、キー:亜鉛合金/フロントプレート:ヘアーライン、本体:有色クロメート処理、受座:ヘアーライン、キー:クロームめっき
質量(g)
89
タイプ
同番
寸法H(mm)
6.5
寸法A(mm)
98
寸法t(mm)
1.5
寸法F(mm)
3
寸法S(mm)
78
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
8.5
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
53.4
寸法J(mm)
11.5
寸法d1(Φmm)
4.7
寸法d2(Φmm)
4.5
寸法G(mm)
16
寸法K(mm)
10.5
寸法Q(mm)
27
寸法U(mm)
16
寸法V(mm)
8
寸法P1(mm)
82
寸法P2(mm)
21
寸法P3(mm)
12.5
寸法P4(mm)
62
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37938336 SKL-80-D 1個 ¥2,592 ¥2,365

出荷目安:4日

返品不可


 
 
  1