1 件中 1 - 1 件

表示件数

スガツネ(LAMP)

ランプ印 本締り錠 SK-80型

ランプ印 本締り錠 SK-80型
代表画像です

特長|表面部分はステンレス鋼(SUS304)製で、錆や汚れに強い仕様です。
キーは両面使いが可能です。
鍵違い数は3通りです。

材質/仕上
フロントプレート:ステンレス鋼(SUS304)、本体:鋼、デッドボルト:ステンレス鋼(SUS304)、受座:ステンレス鋼(SUS304)、キー:亜鉛合金/フロントプレート:ヘアーライン、本体:有色クロメート処理、受座:ヘアーライン、キー:クロームめっき
質量(g)
47
タイプ
同番
寸法H(mm)
4
寸法A(mm)
80
寸法t(mm)
1.5
寸法F(mm)
2.8
寸法S(mm)
50
寸法D(mm)
26.5
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
40.4
寸法J(mm)
9.5
寸法d1(Φmm)
3.5
寸法d2(Φmm)
3.5
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
9
寸法Q(mm)
27
寸法U(mm)
12
寸法V(mm)
5
寸法P1(mm)
66
寸法P2(mm)
16.5
寸法P3(mm)
8.5
寸法P4(mm)
40
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37938311 SK-80-D 1個 ¥2,268 ¥2,041 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1