1 件中 1 - 1 件

表示件数

スガツネ(LAMP)

ランプ印 本締り錠 RH-80型 ルーター用

ランプ印 本締り錠 RH-80型 ルーター用
代表画像です

特長|表面部分はステンレス鋼(SUS304)製で、錆や汚れに強い仕様です(RH-80型は黄銅製)。
鍵違い数は3通りです。
キーは両面使いが可能です。
鍵座は、受注対応でタテ型、ヨコ型の交換が可能です。

材質/仕上
フロントプレート:黄銅(真鍮)、本体:鋼、デッドボルト:黄銅(真鍮)、受座:鋼、キー:亜鉛合金/フロントプレート:ヘアーライン、本体:有色クロメート処理、受座:真鍮めっき、キー:クロームめっき
質量(g)
41
タイプ
同番
寸法H(mm)
4
寸法A(mm)
78.3
寸法t(mm)
1.6
寸法F(mm)
1.5
寸法S(mm)
57
寸法D(mm)
26.5
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
40.4
寸法J(mm)
9.5
寸法d1(Φmm)
3.5
寸法d2(Φmm)
3.5
寸法G(mm)
11
寸法K(mm)
9
寸法Q(mm)
27
寸法U(mm)
11
寸法V(mm)
5
寸法P1(mm)
67
寸法P2(mm)
16.5
寸法P3(mm)
8.5
寸法P4(mm)
46
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37938275 RH-80-D 1個 ¥2,268 ¥2,041 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1