1 件中 1 - 1 件

表示件数

永興電機工業

エンゲル冷凍冷蔵温蔵庫

エンゲル冷凍冷蔵温蔵庫
代表画像です

特長|-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。 車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途

注意|※この冷/温蔵庫は食品を短時間に、冷やすことはできません。あらかじめ冷えたものを入れてください。 ※この冷/温蔵庫は、温度調節ダイヤルを「5」にしてアイスクリームや冷凍食品を入れる場合は、あらかじめ、庫内を充分冷やしてからお使いください。 ※庫内温度が充分下がるまでには運転開始後約2時間程かかります。アイスクリームがとけたり、冷凍食品が解凍したりする場合がありますので、他の食品は一緒に入れないでください。又、アイスクリームは種類によってはとける場合がありますのでご注意ください。 ※ドアの開閉はすみやかに。又、確実に閉めてください。ドアが確実に閉まっていないと、冷却性能が低下します。ご注意ください。 ※冷/温蔵庫の電源を切ったままで食品(特に生ものなど)を保存しないでください。腐敗するおそれがあります。ご注意ください。

付属品
電源コード(長さ3m)、ショルダーバンド
トラスコ品番
836-8012
材質
(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム
質量(kg)
11.5
定格電流(A)
冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W)
内容積(L)
14(250ml缶×30本収納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(外形)442×284×398、(内形)348×190×213
冷却方式
スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式
使用電源(V)
DC12
断熱材
ポリウレタンフォーム
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37721101 MHD14F 1台 ¥75,816 ¥64,692 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1