8 件中 1 - 8 件

表示件数

キッツ(KITZ)

エルボ ねじ込み式管継手

エルボ ねじ込み式管継手
代表画像です
種類
ねじ込み継手
形状
エルボ90°
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質
SCS14A
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 寸法d2(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37696601 PLM 1個 6 1/8 19 22 Rc1/8 ¥1,452 ¥659 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37696617 PLM 1個 8 1/4 19 22 Rc1/4 ¥1,452 ¥659 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37696626 PLM 1個 10 3/8 23 26 Rc3/8 ¥1,485 ¥670

欠品中


商品画像 C37696635 PLM 1個 15 1/2 27 30 Rc1/2 ¥1,826 ¥824 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37696644 PLM 1個 20 3/4 32 36 Rc3/4 ¥2,585 ¥1,199 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37696653 PLM 1個 25 1 38 44 Rc1 ¥3,652 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37696671 PLM 1個 40 1・1/2 48 60 Rc1-1/2 ¥6,688 ¥3,069 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37696687 PLM 1個 50 2 57 73 Rc2 ¥10,021 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1