4 件中 1 - 4 件

表示件数

関西通信電線

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
代表画像です

特長|外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。 工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。

注意|※白色コード被覆になります。

種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
シース厚(mm)
1
規格
JIS C 3306
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格
300V以下 60℃
適合規格
PSE
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 芯数(C) 導体外径(Φmm) 仕上外径(Φmm) 絶縁体外径(mm) 導体公称断面積(mm2) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37682714 VCTF1.25SQx2C 1巻(100m) 2 1.5 7.4 2.7 1.25 オープン ¥10,989

廃番

商品画像 C37682723 VCTF1.25SQx3C 1巻(100m) 3 1.5 7.8 2.7 1.25 オープン ¥16,390

廃番

商品画像 C37682732 VCTF2SQx2C 1巻(100m) 2 1.8 8 3 2 オープン ¥16,390

廃番

商品画像 C37682741 VCTF2SQx3C 1巻(100m) 3 1.8 8.5 3 2 オープン ¥21,890

廃番

 
 
  1