3 件中 1 - 3 件

表示件数

ノーブランド

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)
代表画像です

特長|柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

注意|※0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用してください。 ※PSEは導体サイズ0.75mm2以上のみ

全長(m)
20
芯数(C)
3
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 導体公称断面積(mm2) 仕上外径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09929071 VCTF0.75×3芯白黒緑/黄 1巻 0.75 7 オープン ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09929087 VCTF1.25×3芯白黒緑/黄 1巻 1.25 7.8 オープン ¥3,289 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09929096 VCTF2.0×3芯白黒緑/黄 1巻 2.0 8.5 オープン ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1