3 件中 1 - 3 件

表示件数

富士電線工業

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)
代表画像です

特長|柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

注意|※0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用してください。

種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
10
シース厚(mm)
1
規格
JIS C 3306
仕様
PSE適合
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300
適合規格
PSE
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 導体外径(Φmm) 仕上外径(Φmm) 絶縁体外径(mm) 導体公称断面積(mm2) 導体構成(本/mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09928895 VCTF0.75×3芯白黒緑/黄 1巻 1.1 7 2.3 0.75 30/0.18 オープン ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09928904 VCTF1.25×3芯白黒緑/黄 1巻 1.5 7.8 2.7 1.25 50/0.18 オープン ¥2,068 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09928913 VCTF2.0×3芯白黒緑/黄 1巻 1.8 8.5 3 2 37/0.26 オープン ¥2,739 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1