12 件中 1 - 12 件

表示件数

テイコク

TFハイソフトVCTF

TFハイソフトVCTF
代表画像です

特長|柔軟、ビニルキャブタイヤ丸型コード

用途|小型電気機器の電源回路、内部配線、リード線

種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
シース厚(mm)
1
テープ
なし(充実型)
材質(導体)
軟銅集合より線
材質(シース)
光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)
材質(絶縁体)
非鉛耐熱ビニル(60℃)
試験電圧(V/1分)
AC2000
絶縁抵抗(MΩ/km)
5(最小・20℃時)
定格温度(℃)
60
難燃性
電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性
撚り合
線芯を円形に撚り合わせ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 芯数(C) 導体外径(Φmm) シース外径(Φmm) 概算質量(kg/km) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37673535 TF-VCTF0.5×2C 1巻(100m) 2 0.9 黒/白 5.8 44 オープン ¥5,489 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37673544 TF-VCTF0.5×3C 1巻(100m) 3 0.9 黒/白/赤 6.1 52 オープン ¥7,359 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C37673553 TF-VCTF0.5×4C 1巻(100m) 4 0.9 黒/白/赤/緑 6.6 62 オープン ¥8,789

欠品中


商品画像 C37673562 TF-VCTF0.75×2C 1巻(100m) 2 1.1 黒/白 6.6 59 オープン ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37673571 TF-VCTF0.75×3C 1巻(100m) 3 1.1 黒/白/赤 7 71 オープン ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37673587 TF-VCTF0.75×4C 1巻(100m) 4 1.1 黒/白/赤/緑 7.6 83 オープン ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37673596 TF-VCTF1.25×2C 1巻(100m) 2 1.5 黒/白 7.4 79 オープン ¥9,559 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37673605 TF-VCTF1.25×3C 1巻(100m) 3 1.5 黒/白/赤 7.8 95 オープン ¥14,190 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37673614 TF-VCTF1.25×4C 1巻(100m) 4 1.5 黒/白/赤/緑 8.5 110 オープン ¥17,490 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37673623 TF-VCTF2.0×2C 1巻(100m) 2 1.8 黒/白 8 100 オープン ¥14,190 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37673632 TF-VCTF2.0×3C 1巻(100m) 3 1.8 黒/白/赤 8.5 120 オープン ¥18,590 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37673641 TF-VCTF2.0×4C 1巻(100m) 4 1.8 黒/白/赤/緑 9.2 145 オープン ¥21,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1