1 件中 1 - 1 件

表示件数

アルゴファイルジャパン

スーパーストーンスモールセット

スーパーストーンスモールセット
代表画像です

特長|繊細で精密な仕上げ作業に! 複雑精緻なワークにもフィット! 軽くスリムなホルダーで快適な作業を! セラミック砥粒であるアルミナ繊維が高密度に充填され、常に鋭利な形状で表面に突出しているので良く削れます。 エンジニアリングプラスチックと呼ばれるFRPで固めているため折れにくくかつ弾力があります。 目詰まりしないため常に最良の状態で作業が継続できます。

用途|プラスチック、ダイキャスト他各種精密金型及び精密部品の表面仕上に

注意|※安全のため保護メガネの着用を推奨します。 ※過度な衝撃をスーパーストーンに与えないでください。欠けや割れの原因となります。

付属品
安全キャップ、
スーパーストーン3種類(SE0504S #120/SL0504S #300/SB0504S #800)
使用方法
対象物に対して、10°〜45°の角度でご使用ください。
スーパーストーンはワークに合わせ、ニッパー等でカットして長さを調節可能です。
交換方法
ホルダーのボディ部とカラー部を逆に回してゆるめてください。
スーパーストーンを付け替えて、きつく締めなおしてください。
クランプ範囲(mm)
(締め付け)約9
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
(スーパーストーン)4×50×0.5
ホルダー寸法(mm)
142×Φ9
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37673142 SSH-05S 1セット ¥4,320 ¥2,905

欠品中


 
 
  1