3 件中 1 - 3 件

表示件数

住電日立ケーブル

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
代表画像です

特長|600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。

用途|一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
300
JIS規格
JIS C 3307
荷姿
たば
許容温度(℃)
(導体最高)60
仕様
鉛フリー
試験電圧(V/1分)
1500
絶縁体厚さ(mm)
0.8
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 導体外径(Φmm) 概算質量(kg/km) 仕上外径(Φmm) 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37673316 IV1.6MM 白 1巻(300m) 1.6 27 約3.2 8.92 オープン ¥15,012 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37673325 IV1.6MM 緑 1巻(300m) 1.6 27 約3.2 8.92 オープン ¥15,012 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37673334 IV2.0MM 緑 1巻(300m) 2 38 約3.6 5.65 オープン ¥19,332 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1