6 件中 1 - 6 件

表示件数

オーナンバ

平型ビニルコード

平型ビニルコード
代表画像です

特長|外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品

用途|交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに

注意|※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。

種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.8
耐電圧(V/min)
1000(20℃)
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300以下
適合規格
電気用品安全法認可品
JIS規格
JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 導体外径(Φmm) 色(絶縁体) 概算質量(kg/km) 許容電流(A) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37673465 VFF0.75×2C 1巻(100m) 1.1 (参考値)29 7 オープン ¥4,093 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37673474 VFF0.75×2C 1巻(100m) 1.1 (参考値)29 7 オープン ¥4,093 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37673483 VFF1.25×2C 1巻(100m) 1.5 (参考値)40 12 オープン ¥6,469 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37673492 VFF1.25×2C 1巻(100m) 1.5 (参考値)40 12 オープン ¥6,469 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37673501 VFF2.0×2C 1巻(100m) 1.8 (参考値)54 17 オープン ¥9,601 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37673517 VFF2.0×2C 1巻(100m) 1.8 (参考値)54 17 オープン ¥9,601 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1