1 件中 1 - 1 件

表示件数

SK-11

デジタルトルクレンチ 9.5mm

デジタルトルクレンチ 9.5mm
代表画像です

特長|デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。
設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。
設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。
約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。

用途|ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。

種類
デジタル形
全長(mm)
215
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
精度(%)
右ネジ±3・左ネジ±4
トルク調整範囲(N・m)
1.5〜30
負荷方向
左右
主な用途
計測機器
材質(ヘッド)
クロムモリブデン鋼
材質(本体)
ABS樹脂
材質(グリップ)
ABS樹脂・TPR樹脂
ギア数
52
操作
ピークホールドモード、トラックモード
測定単位
N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)
電源
単4乾電池2本
付属品
単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C89497083 SDT3-030 1個 オープン ¥17,172 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1