2 件中 1 - 2 件

表示件数

アズワン

超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ

超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ
代表画像です

特長|従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。
高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。
ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。
洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。
タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。
プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。
メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。
総務省型式認定取得済み。

注意|※サイズは排水バルブを除いた寸法です。

付属品
スノコ×1個、フタ×1個、Φ13mm用ニップル×1個
材質
(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
発振機
他励発振方式PLL自動追尾
安全機能
過電流防止、ヒーター過熱防止・過負荷防止
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35738823 ASU-10D 1台 ¥170,640 ¥170,532 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35738866 ASU-20D 1台 ¥257,040 ¥256,932 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1