3 件中 1 - 3 件

表示件数

スリーエム(3M)

嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用

嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用
代表画像です

特長|高強度。永久固定(取り外し不可)。

用途|大径ネジ(M36以下推奨)のゆるみ止め、シールに。

分類
高粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
32/32
主成分
アクリル系
比重
1.1
使用可能温度範囲
-54〜150℃
粘度(mPa・s)
6000〜8000
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39534293 TL77J 10ML 1本(10mL) オープン ¥769 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39534302 TL77J 250ML 1本(250mL) オープン ¥6,919 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37629103 TL77J 50ML 1本(50mL) オープン ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1