3 件中 1 - 3 件

表示件数

スリーエム(3M)

嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用

嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用
代表画像です

特長|高強度。永久固定(取り外し不可)。

用途|小径ネジのゆるみ止め、シールに。

粘度範囲(mPa・s)
400〜600
分類
低粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
26/36
主成分
アクリル系
比重
1.1
粘度(mPa・s)
400〜600
強度
高強度タイプ(永久固定)
危険物の性状
非水溶性
使用可能温度範囲
-54〜150℃
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C39534257 TL71J 10ML 1本(10mL) オープン ¥769 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39534266 TL71J 250ML 1本(250mL) オープン ¥6,919 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C37629076 TL71J 50ML 1本(50mL) オープン ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1