3 件中 1 - 3 件

表示件数

スリーエム(3M)

嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用

嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用
代表画像です

特長|中強度。取り外し可能。

用途|取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。

タイプ
油面向き
液色
分類
高粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
20/7
主成分
アクリル系
比重
1.1
使用可能温度範囲
-54〜150℃
推奨ねじ径
M20以下
粘度(mPa・s)
1300〜3000
危険等級
V
固着時間(分)
15以下
強度
中強度タイプ(取り外し可能)
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37629067 TL43J 250ML 1本(250mL) 381-1123 オープン ¥6,369 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37629051 TL43J 50ML 1本(50mL) 380-0822 オープン ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39534232 TL43J10ML 1本(10mL) 381-1115 オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1