3 件中 1 - 3 件

表示件数

スリーエム(3M)

嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用

嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用
代表画像です

特長|低強度。取り外し可能。

用途|小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多い場合のゆるみ止めに。
アルミや真鍮など、ゆるめる時に大きな力で傷つきやすい、変形しやすい材質のゆるみ止めに。

仕様
非水溶性、嫌気性
タイプ
汎用タイプ(低強度)
液色
分類
中粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
8/4
比重
1.1
使用可能温度範囲
-54〜150℃
推奨ねじ径
M20以下
粘度(mPa・s)
900〜1500
危険等級
V
固着時間(分)
15
強度
低強度タイプ(取り外し可能)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C37629024 TL22J 50ML 1本(50mL) 380-0806 オープン ¥1,859 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39534205 TL22J10ML 1本(10mL) 381-1077 オープン ¥802 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39534214 TL22J250ML 1本(250mL) 381-1085 オープン ¥6,589 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1