4 件中 1 - 4 件

表示件数

鳥繁産業

シリカゲル

シリカゲル
代表画像です

特長|包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。

用途|食品の鮮度維持に。

主成分
無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別
A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)
27.0(JIS規格:20以上)
pH値
5.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 規格 寸法(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37610447 1G 1袋(100個) 1g 約30×50 オープン ¥340 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37610456 2G 1袋(100個) 2g 約40×50 オープン ¥362 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37610465 3G 1袋(100個) 3g 約50×50 オープン ¥439 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37610474 5G 1袋(100個) 5g 約56×50 オープン ¥659 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1