1 件中 1 - 1 件

表示件数

シュアラスター

LOOPフューエルシステムクリーナー&コーティング(ガソリン添加剤)

LOOPフューエルシステムクリーナー&コーティング(ガソリン添加剤)
代表画像です

特長|5000km毎の定期洗浄&コーティング効果で潤滑性能UP! クリーニング効果。燃費悪化やアイドリング不調の原因となる、インジェクター・キャブレター・吸気バルブ・燃焼室のハードなカーボン&スラッジをしっかり除去し、エンジンコンディションの最適な状態に戻します。 キープクリーン効果。汚れの再付着を防止し、クリーンな状態を維持します。 コーティング効果。エンジンオイルが届かないピストンと燃焼室の潤滑性能を高め、エンジン性能をアップさせます。

用途|バイク用

仕様
計量メモリ付きボトル。
オイル添加剤の添加率は8%となり、オイル量に対し計量する必要がありますので、容器に目盛りを付けました。(注入量の目安表付)
付属品
折れ曲がる注入ノズル
使用方法
ガソリン量の0.4〜0.6%の添加が目安です。商品パッケージに表記しております注入量の目安表を参照し、容器の目盛りで計量し注入してください。
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37603815 LP-33 1本(100mL) ¥1,404 ¥1,285 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1