1 件中 1 - 1 件

表示件数

シュアラスター

LOOPエンジンコーティングプレミアム(エンジンオイル添加剤)

LOOPエンジンコーティングプレミアム(エンジンオイル添加剤)
代表画像です

特長|バイク専用設計、エンジン性能を極限まで引き出す! 独自開発のループシールドが過酷な走行状態でもしっかりエンジンを保護し、長期間滑らかなエンジンフィーリングを実現します。 レスポンスアップ。フラーレンC60のベアリング効果で瞬時に反応する鋭いエンジンレスポンスを発揮します。 パワー・トルク向上。耐久性に優れる特殊粘度指数向上ポリマーが機密性を高め、街乗りから長距離ツーリングのあらゆるシーンで力強い走りをサポートします。 スムーズなシフトチェンジ。”ループシールド”がミッションの磨耗を抑え潤滑性を高めることで、シフトチェンジをスムーズに改善します。 クラッチに悪影響を及ぼすことはありません。 塩素系成分やPTFE、モリブデンは使用しておりません。 燃費UP、エンジン寿命UP、メカニカルノイズ低減、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制、排ガス低減。

用途|バイク用

注意|※エンジンオイル以外には使用できません。

仕様
計量メモリ付きボトル。
オイル添加剤の添加率は8%となり、オイル量に対し計量する必要がありますので、容器に目盛りを付けました。(注入量の目安表付)
付属品
折れ曲がる注入ノズル
使用方法
エンジンオイル量の8%(許容範囲±1%)の添加が目安です。商品パッケージに表記しております注入量の目安表を参照し、容器の目盛りで計量し注入してください。
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37603797 LP-32 1本(200mL) ¥3,240 ¥2,905

廃番

 
 
  1