7 件中 1 - 7 件

表示件数

東洋バルヴ

400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)

400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)
代表画像です

用途|工業・機器用

分類
ボールバルブ
形状
横形3方向
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
接続方式
Rc
ハンドル形状
レバー式
最高許容圧力(MPa)
2.8/常温の水(5〜40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
クラス
400
材質(本体)
黄銅C3771BE
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3771BE(クロムめっき)
タイプ
Lポート
ボア径
スタンダードボア
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 寸法d(Φmm) 寸法L(mm) 寸法H(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37606292 RB3N 1個 8 1/4 4.5 40 30 ¥4,633 ¥2,365 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37606301 RB3N 1個 10 3/8 6.8 46 35 ¥4,871 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37606317 RB3N 1個 15 1/2 10 67 45 ¥5,519 ¥2,797 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37606326 RB3N 1個 20 3/4 15 68 48 ¥6,124 ¥3,121 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37606335 RB3N 1個 25 1 20 79 55 ¥8,478 ¥4,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37606344 RB3N 1個 32 1 1/4 25 89 60 ¥12,744 ¥6,469 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37606362 RB3N 1個 50 2 40 115 75 ¥24,516 ¥12,852 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1