7 件中 1 - 7 件

表示件数

モリ工業

オールステンレスパイプ

オールステンレスパイプ
代表画像です

特長|美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。

長さ(mm)
910
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 外径(Φmm) 質量(kg/本) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37570084 13×0.8×910 1本 13 0.214 オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37570093 16×0.8×910 1本 16 0.267 オープン ¥824 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37570102 19×0.8×910 1本 19 0.320 オープン ¥736 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37570111 25×0.8×910 1本 25 0.426 オープン ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37570127 32×1.0×910 1本 32 0.682 オープン ¥1,199 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37570136 38×1.0×910 1本 38 0.814 オープン ¥1,969

欠品中


商品画像 C37570075 9.5×0.5×910 1本 9.5 0.102 オープン ¥604 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1