5 件中 1 - 5 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

ソフトナイロンチューブ黒 5m

ソフトナイロンチューブ黒 5m
代表画像です

特長|耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
温水・熱媒体油にも使用可能です。(耐温水チューブとして金型冷却水の配管に最適です。)
屈曲疲労にも強く長時間安定して使用できます。
チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示されています。

注意|※水、熱媒体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
一般水道水は使用可能です。
ワンタッチ継手に接続して水、熱媒体油使用をされる際は、インサートリングを必ず使用してください。

長さ(m)
5
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃ 65%RH時)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 外径×内径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37563294 NB0425-5-B 1巻 4×2.5 オープン ¥274 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37563303 NB0640-5-B 1巻 6×4 オープン ¥461 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37563312 NB0860-5-B 1巻 8×6 オープン ¥648 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37563321 NB1075-5-B 1巻 10×7.5 オープン ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37563337 NB1290-5-B 1巻 12×9 オープン ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1