14 件中 1 - 14 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

ナイロンチューブ(20m)

ナイロンチューブ(20m)
代表画像です

特長|一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示

注意|※カットマークは目安であり寸法を保証するものではありません。 ※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。 ※一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。 ※ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。 ※最高使用圧力は、20℃65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。 ※チューブの特性上、時間経過に伴いチューブ材質に含まれる添加剤等がチューブ表面にブリードする可能性があります。

長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃ 65%RH時)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 外径×内径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35314431 NA0425-20-CB 1巻 4×2.5 透明青 ¥1,540 ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35314413 NA0425-20-O 1巻 4×2.5 ¥1,540 ¥989 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35314395 NA0425-20-R 1巻 4×2.5 ¥1,540 ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34862335 NA0425-20-W 1巻 4×2.5 乳白 ¥1,540 ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09149217 NA0640-20-B 1巻 6×4 ¥2,640 ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34862344 NA0640-20-W 1巻 6×4 乳白 ¥2,640 ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09149226 NA0860-20-B 1巻 8×6 ¥3,740 ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34862353 NA0860-20-W 1巻 8×6 乳白 ¥3,740 ¥2,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35314422 NA0860-20-Y 1巻 8×6 黄色 ¥3,740 ¥2,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09149235 NA1075-20-B 1巻 10×7.5 ¥5,720 ¥3,289 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34862362 NA1075-20-W 1巻 10×7.5 乳白 ¥5,720 ¥3,729 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09149244 NA1290-20-B 1巻 12×9 ¥8,360 ¥5,049 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09149253 NA1613-20-B 1巻 16×13 ¥16,060 ¥9,669 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34862387 NA1613-20-W 1巻 16×13 乳白 ¥16,060 ¥10,439 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1